Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube R 89096 HAKO ISR 3,5x20-T15 Stahl galv.verz. 1000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanplattenschraube R 89096 HAKO ISR 3,5x20-T15 Stahl galv.verz. 1000St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000233172
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     890960140035020
EAN/GTIN:
     4051426958945
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Artikel 89096 Stahl CE Ruko-ISR galvanisch verzinkt Spanplattenschrauben · Halbrundkopf · ISR = Innensechsrund - Abmessung: 3,5 x 20 -T15 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89096.014· Normart: REYHER-Artikel 89096
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Schraubenlänge:
20 mm
Typ:
Ruko-ISR
Ausführung:
Spanplattenschrauben, Ruko = Halbrundkopf ISR = Innensechsru
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschraube 3,5x20 torx, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben halbrundkopf, Holzschraube, Reyher, Schrauben, Senkkopfschraube, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0149*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0149*
€ 0,01773
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.