Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube R 89096 HAKO PZ 3,5x35-Z Stahl galv.verz. 1000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanplattenschraube R 89096 HAKO PZ 3,5x35-Z Stahl galv.verz. 1000St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000233117
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     890960100035035
EAN/GTIN:
     4051426958396
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Artikel 89096 Stahl CE Ruko-Z galvanisch verzinkt Spanplattenschrauben · Halbrundkopf · Pozidriv-Kreuzschlitz - Abmessung: 3,5 x 35 -Z VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89096.010· Normart: REYHER-Artikel 89096
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Schraubenlänge:
35 mm
Typ:
Ruko-Z
Ausführung:
Spanplattenschrauben, Ruko = Halbrundkopf Z = Pozidriv-Kreuz
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, spanplattenschraube 3,5x35, spanplattenschraube pan head, spanplattenschraube stahl, Holzschraube, Reyher, Schrauben, Senkkopfschraube, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0189*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0256*
€ 0,03046
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0245*
€ 0,02916
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0229*
€ 0,02725
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0189*
€ 0,02249
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.