Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantflanschmutter R 88914 Sperr-Ripp M16 10 flZnnc 480h-L 50St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000232574
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     889141700160000
EAN/GTIN:
     4051426713032
Suchbegriffe:
Flanschmutter
Sechskantmutter ohne Norm
Sperrzahnmutter
sperrzahnmutter m16
Artikel 88914 10 RIPP flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskant-Flanschmuttern mit Sperr-Rippen · Flansch - Abmessung: M 16 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 88914.170 · Normart: REYHER-Artikel 88914
Weitere Informationen:
Gewinde:
16 mm
Oberfläche:
flZn/TL480h
Form:
RIPP
Ausführung:
Sechskant-Flanschmuttern mit Sperr-Rippen unter dem Flansch,
Norm:
REYHER-Artikel 88914
Werkstoff:
10
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2600
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,3175*
€ 0,4348*
2 Tage
2450
50
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,4029*
€ 0,5429*
4 Tage
3500
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,3917*
€ 0,5434*
7 Tage
3500
50
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,4208*
€ 0,5608*
Lager 1498
3500
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,4376*
€ 0,5876*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5876*
€ 0,69924
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5776*
€ 0,68734
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5476*
€ 0,65164
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5276*
€ 0,62784
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4976*
€ 0,59214
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4376*
€ 0,52074
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 29,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.