Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantflanschmutter R 88914 Sperr-Ripp M12 10 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000232558
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     889141000120000
EAN/GTIN:
     4043952688670
Suchbegriffe:
Flanschmutter
Sechskantmutter ohne Norm
Sperrzahnmutter
flanschmutter m12
Artikel 88914 10 RIPP Sechskant-Flanschmuttern mit Sperr-Rippen · Flansch - Abmessung: M 12 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 88914.100 · Normart: REYHER-Artikel 88914
Weitere Informationen:
Gewinde:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
RIPP
Ausführung:
Sechskant-Flanschmuttern mit Sperr-Rippen unter dem Flansch,
Norm:
REYHER-Artikel 88914
Werkstoff:
10
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3400
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,1773*
€ 0,2412*
6 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,1975*
€ 0,2575*
2 Tage
3570
100
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,224*
€ 0,294*
4 Tage
5100
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,2178*
€ 0,2942*
Lager 1498
5100
100
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,3023*
€ 0,3923*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3923*
€ 0,46684
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3723*
€ 0,44304
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3523*
€ 0,41924
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3423*
€ 0,40734
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3023*
€ 0,35974
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 39,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.