Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantflanschmutter R 88914 Sperr-Ripp M5 10 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000232554
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     889141000050000
EAN/GTIN:
     4043952688632
Suchbegriffe:
Flanschmutter
Sechskantmutter ohne Norm
Sperrzahnmutter
sechskantmutter ohne norm
Artikel 88914 10 RIPP Sechskant-Flanschmuttern mit Sperr-Rippen · Flansch - Abmessung: M 5 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 88914.100 · Normart: REYHER-Artikel 88914
Weitere Informationen:
Gewinde:
5 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
RIPP
Ausführung:
Sechskant-Flanschmuttern mit Sperr-Rippen unter dem Flansch,
Norm:
REYHER-Artikel 88914
Werkstoff:
10
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14000
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0352*
€ 0,048*
3 Tage
14000
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0398*
€ 0,0531*
12 Tage
unbekannt
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0417*
€ 0,0554*
Lager 1498
20000
500
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,0433*
€ 0,0574*
20 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,60*
ab € 0,0491*
€ 0,0641*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0574*
€ 0,06831
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0547*
€ 0,06509
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0527*
€ 0,06271
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0504*
€ 0,05998
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0433*
€ 0,05153
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0433* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 28,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.