Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantflanschschraube R 88913 Sperr-Ripp VG M6x 16 100 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000232402
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     889131000060016
EAN/GTIN:
     4043952687765
Suchbegriffe:
Schraube mit Flansch
Sechskantschraube ohne Norm
Sicherungsschraube
sicherungsschraube
Artikel 88913 100 RIPP Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen · Flansch · Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 16 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 16mm · Gruppencode: 88913.100 · Normart: REYHER-Artikel 88913
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
6 mm
Form:
RIPP
Ausführung:
Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen unter dem Flansc
Werkstoff:
100
Weitere Suchbegriffe: DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6500
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0636*
€ 0,0847*
7 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0765*
€ 0,0986*
3 Tage
5950
500
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,0783*
€ 0,1012*
5 Tage
8500
500
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0756*
€ 0,1013*
Lager 1498
8500
500
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,0814*
€ 0,1049*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1049*
€ 0,12483
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1033*
€ 0,12293
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,098*
€ 0,11662
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0928*
€ 0,11043
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0901*
€ 0,10722
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,09687
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 52,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.