Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantflanschschraube R 88913 Sperr-Ripp VG M5x 10 100 500 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000232395
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     889131000050010
EAN/GTIN:
     4043952687680
Suchbegriffe:
Schraube mit Flansch
Sechskantschraube ohne Norm
Sicherungsschraube
sicherungsschraube
Artikel 88913 100 RIPP Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen · Flansch · Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 5 x 10 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 10mm · Gruppencode: 88913.100 · Normart: REYHER-Artikel 88913
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
5 mm
Form:
RIPP
Ausführung:
Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen unter dem Flansc
Werkstoff:
100
Weitere Suchbegriffe: DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5500
500
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,0459*
€ 0,0619*
2 Tage
5250
500
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0549*
€ 0,0721*
5 Tage
7500
500
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0534*
€ 0,0723*
7 Tage
7500
500
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,0553*
€ 0,0729*
Lager 1498
7500
500
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 0,0586*
€ 0,0764*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Kartonagen
€ 0,0764*
€ 0,09092
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0755*
€ 0,08985
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 0,0712*
€ 0,08473
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,0679*
€ 0,0808
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,0651*
€ 0,07747
pro Kartonage
ab 1500000 Kartonagen
€ 0,0586*
€ 0,06973
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0586* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 500 Kartonagen ( entspricht € 38,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.