Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindefurchendeschraube R 88200 Liko ISR 3,5x16-T10 Stahl geh.galv.verz. 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindefurchendeschraube R 88200 Liko ISR 3,5x16-T10 Stahl geh.galv.verz. 500St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000229636
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     882000140035016
EAN/GTIN:
     4043952786840
Suchbegriffe:
Gewindefurchendeschrauben
Reyher
Schnellbauschrauben
Schraube
Artikel 88200 Stahl geh. RST-ISR galvanisch verzinkt Gewindefurchende Schrauben f. Kunststoff LIKO · ISR - Abmessung: 3,5 x 16 -T10 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88200.014· Normart: REYHER-Artikel 88200
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Gewindefurchende Schrauben mit LIKO für Kunststoffe (Thermop
Form:
RST-ISR
Ø:
3,5 mm
Norm:
REYHER-Artikel 88200
Werkstoff:
Stahl geh.
Weitere Suchbegriffe: Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0736*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0976*
€ 0,11614
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,096*
€ 0,11424
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0914*
€ 0,10877
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0892*
€ 0,10615
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0873*
€ 0,10389
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0736*
€ 0,08758
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.