Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindefurchendeschraube R 88200 Liko ISR 3x14-T10 Stahl geh.galv.verz. 1000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindefurchendeschraube R 88200 Liko ISR 3x14-T10 Stahl geh.galv.verz. 1000St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000229631
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     882000140030014
EAN/GTIN:
     4043952786802
Suchbegriffe:
Gewindefurchendeschrauben
Reyher
Schnellbauschrauben
Schraube
Artikel 88200 Stahl geh. RST-ISR galvanisch verzinkt Gewindefurchende Schrauben f. Kunststoff LIKO · ISR - Abmessung: 3 x 14 -T10 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88200.014· Normart: REYHER-Artikel 88200
Weitere Informationen:
Länge:
14 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Gewindefurchende Schrauben mit LIKO für Kunststoffe (Thermop
Form:
RST-ISR
Ø:
3 mm
Norm:
REYHER-Artikel 88200
Werkstoff:
Stahl geh.
Weitere Suchbegriffe: Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0644*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0834*
€ 0,09925
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0815*
€ 0,09699
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0785*
€ 0,09342
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0768*
€ 0,09139
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0644*
€ 0,07664
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.