Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unverlierbarkeitsscheibe R 88151 M16x 27x 0,7 A 2 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unverlierbarkeitsscheibe R 88151 M16x 27x 0,7 A 2 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000229438
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     881519200160000
EAN/GTIN:
     4043952788868
Suchbegriffe:
Kegelpfanne
Kugelscheibe
Reyher
Scheibe
Artikel 88151 A 2 RUV REYHER-Unverlierbarkeits-Scheiben für Schrauben m. metr. Gewinde - Abmessung: M16 x 27 x 0,7 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: M16· Durchmesser: 16mm· Form: RUV· Gruppencode: 88151.920· Normart: REYHER-Artikel 88151· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
27 mm
Oberfläche:
Naturfarben
Ausführung:
REYHER-Unverlierbarkeits-Scheiben für Schrauben m. metr. Gew
Stärke:
0,7 mm
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,57*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.