Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unverlierbarkeitsscheibe R 88151 M6x 12x 0,5 A 2 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unverlierbarkeitsscheibe R 88151 M6x 12x 0,5 A 2 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000229434
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     881519200060000
EAN/GTIN:
     4043952785461
Suchbegriffe:
Kegelpfanne
Kugelscheibe
Reyher
Scheibe
Artikel 88151 A 2 RUV REYHER-Unverlierbarkeits-Scheiben für Schrauben m. metr. Gewinde - Abmessung: M 6 x 12 x 0,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: M6· Durchmesser: 6mm· Form: RUV· Gruppencode: 88151.920· Normart: REYHER-Artikel 88151· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
12 mm
Oberfläche:
Naturfarben
Ausführung:
REYHER-Unverlierbarkeits-Scheiben für Schrauben m. metr. Gew
Stärke:
0,5 mm
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,246*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,326*
€ 0,38794
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.