Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubhaken R 88142 Typ 11 E gebogen M6x50 D 18 Stahl galv.verz. 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubhaken R 88142 Typ 11 E gebogen M6x50 D 18 Stahl galv.verz. 100St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000229349
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     881420100060050
EAN/GTIN:
     4043952671191
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken m6x50
schraubhaken
schraubhaken gewinde m6
Artikel 88142 Stahl Typ 11 E galvanisch verzinkt Gebogene Schraubhaken Typ 11 E · mit metrischem Gewinde - Abmessung: M 6 x 50 D 18 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 6mm· Form: Typ 11 E· Gruppencode: 88142.010· Länge: 50mm· Normart: REYHER-Artikel 88142· Produkt-Typbezeichnung: Gebogene Schraubhaken Typ 11 E, mit metrischem Gewinde
Weitere Informationen:
Inhalt:
Gebogene Schraubhaken Typ 11 E, mit metrischem Gewinde
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3881*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5081*
€ 0,60464
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4981*
€ 0,59274
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4781*
€ 0,56894
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4681*
€ 0,55704
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4581*
€ 0,54514
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3881*
€ 0,46184
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.