Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe R 88132 geklebt NL 18 SP SS A 4 100 Stück NORD-LOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORD-LOCK 881329450180000 Unterlegscheibe R 88132 geklebt NL 18 SP SS A 4
NORD-LOCK 881329450180000 Unterlegscheibe R 88132 geklebt NL 18 SP SS A 4
Artikel-Nr.:
     1498C-8000229195
Hersteller:
     Nord-Lock
Herst.-Nr.:
     881329450180000
EAN/GTIN:
     4043952785720
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Artikel 88132 A 4 SP NORD-LOCK-Scheiben · paarweise verbunden · mit großer Auflagefläche - Abmessung: NL 18 SP SS VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: D18mm· Durchmesser: 18mm· Form: SP· Gruppencode: 88132.945· Normart: REYHER-Artikel 88132· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Edelstahl blank
Marke:
NORD-LOCK
Ausführung:
NORD-LOCK-Scheiben, paarweise verbunden, SP = mit großer Auf
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheiben ohne Norm, unterlegscheibe ohne norm 8x14, unterlegscheibe ohne norm, keilsicherungsscheiben nord lock, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 5,3226*
€ 6,2226*
2 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 5,3805*
€ 6,2705*
6 Tage
100
100
Frei Haus
ab € 5,4925*
€ 6,3925*
5 Tage
300
100
Frei Haus
ab € 5,4949*
€ 6,4596*
Lager 1498
300
100
Frei Haus
ab € 6,12*
€ 7,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 705,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEICO
880329440180000
ab € 5,1115*
Ähnlich
Nord-Lock
2726
ab € 138,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.