Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrkantring R 88130 VSK-D 10x18x2,2 1.4310 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrkantring R 88130 VSK-D 10x18x2,2 1.4310 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000229108
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     881309600100000
EAN/GTIN:
     4043952670088
Suchbegriffe:
Rippenscheibe
Sperrkantring
Sperrkantscheibe
sperrkantscheibe v2a
Artikel 88130 1.4310 VSK-D Sperrkantringe · Standardausführung - Abmessung: 10 x18 x2,2 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88130.960· Normart: REYHER-Artikel 88130
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Sperrkantringe, VSK-D = Standardausführung
Form:
VSK-D
Ø:
10 mm
Norm:
REYHER-Artikel 88130
Werkstoff:
1,431
Weitere Suchbegriffe: sperrkantring, Reyher, Scheibe, Scheiben, Sicherungsscheibe, Spannscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1322*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1682*
€ 0,20016
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1662*
€ 0,19778
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1592*
€ 0,18945
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1562*
€ 0,18588
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1322*
€ 0,15732
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.