Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrkantring R 88130 VSK 27x43x4 Federstahl zinklamellenb. 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrkantring R 88130 VSK 27x43x4 Federstahl zinklamellenb. 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000229092
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     881300300270000
EAN/GTIN:
     4043952669921
Suchbegriffe:
Rippenscheibe
Sperrkantring
Sperrkantscheibe
sperrkantring
Artikel 88130 Federstahl VSK zinklamellenbesch. Sperrkantringe · für Schrauben mit Fkl. bis 8.8 · Standardausführung - Abmessung: 27 x43 x4 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88130.030· Normart: REYHER-Artikel 88130
Weitere Informationen:
Oberfläche:
zinklamellenbesch.
Typenbezeichnung:
Sperrkantringe, für Schrauben mit Fkl. = 8.8, VSK = Standard
Form:
VSK
Ø:
27 mm
Norm:
REYHER-Artikel 88130
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Scheibe, Scheiben, Sicherungsscheibe, Spannscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.