Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrkantring R 88130 VSK 22x35,9x3,2 Federstahl zinklamellenb. 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrkantring R 88130 VSK 22x35,9x3,2 Federstahl zinklamellenb. 100St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000229090
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     881300300220000
EAN/GTIN:
     4043952669907
Suchbegriffe:
Rippenscheibe
Sperrkantring
Sperrkantscheibe
sperrkantring
Artikel 88130 Federstahl VSK zinklamellenbesch. Sperrkantringe · für Schrauben mit Fkl. bis 8.8 · Standardausführung - Abmessung: 22 x35,9 x3,2 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88130.030· Normart: REYHER-Artikel 88130
Weitere Informationen:
Oberfläche:
zinklamellenbesch.
Typenbezeichnung:
Sperrkantringe, für Schrauben mit Fkl. = 8.8, VSK = Standard
Form:
VSK
Ø:
22 mm
Norm:
REYHER-Artikel 88130
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Scheibe, Scheiben, Sicherungsscheibe, Spannscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.