Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrkantring R 88130 VSK 18x29,4x2,8 Federstahl zinklamellenb. 150St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrkantring R 88130 VSK 18x29,4x2,8 Federstahl zinklamellenb. 150St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000229088
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     881300300180000
EAN/GTIN:
     4043952669884
Suchbegriffe:
Rippenscheibe
Sperrkantring
Sperrkantscheibe
sperrkantring
Artikel 88130 Federstahl VSK zinklamellenbesch. Sperrkantringe · für Schrauben mit Fkl. bis 8.8 · Standardausführung - Abmessung: 18 x29,4 x2,8 VE=S (150 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88130.030· Normart: REYHER-Artikel 88130
Weitere Informationen:
Oberfläche:
zinklamellenbesch.
Typenbezeichnung:
Sperrkantringe, für Schrauben mit Fkl. = 8.8, VSK = Standard
Form:
VSK
Ø:
18 mm
Norm:
REYHER-Artikel 88130
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Scheibe, Scheiben, Sicherungsscheibe, Spannscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5565*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,6965*
€ 0,82884
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,6865*
€ 0,81694
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,6665*
€ 0,79314
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,6465*
€ 0,76934
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5565*
€ 0,66224
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.