Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrkantring R 88130 VSK 6x11,8x1,3 Federstahl zinklamellenb. 2000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrkantring R 88130 VSK 6x11,8x1,3 Federstahl zinklamellenb. 2000St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000229082
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     881300300060000
EAN/GTIN:
     4043952669822
Suchbegriffe:
Rippenscheibe
Sperrkantring
Sperrkantscheibe
sperrkantscheibe 6x11,8
Artikel 88130 Federstahl VSK zinklamellenbesch. Sperrkantringe · für Schrauben mit Fkl. bis 8.8 · Standardausführung - Abmessung: 6 x11,8 x1,3 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88130.030· Normart: REYHER-Artikel 88130
Weitere Informationen:
Oberfläche:
zinklamellenbesch.
Typenbezeichnung:
Sperrkantringe, für Schrauben mit Fkl. = 8.8, VSK = Standard
Form:
VSK
Ø:
6 mm
Norm:
REYHER-Artikel 88130
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: sperrkantring, sperrkantscheibe b6, Reyher, Scheibe, Scheiben, Sicherungsscheibe, Spannscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0496*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0627*
€ 0,07461
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0597*
€ 0,07104
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0496*
€ 0,05902
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.