Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrkantring R 88130 VSK 4x7,6x0,8 Federstahl zinklamellenb. 10000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrkantring R 88130 VSK 4x7,6x0,8 Federstahl zinklamellenb. 10000St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000229080
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     881300300040000
EAN/GTIN:
     4043952669808
Suchbegriffe:
Rippenscheibe
Sperrkantring
Sperrkantscheibe
sperrkantring
Artikel 88130 Federstahl VSK zinklamellenbesch. Sperrkantringe · für Schrauben mit Fkl. bis 8.8 · Standardausführung - Abmessung: 4 x 7,6 x0,8 VE=S (10000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88130.030· Normart: REYHER-Artikel 88130
Weitere Informationen:
Oberfläche:
zinklamellenbesch.
Typenbezeichnung:
Sperrkantringe, für Schrauben mit Fkl. = 8.8, VSK = Standard
Form:
VSK
Ø:
4 mm
Norm:
REYHER-Artikel 88130
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Scheibe, Scheiben, Sicherungsscheibe, Spannscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0259*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0283*
€ 0,03368
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.