Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrkantscheibe R 88129 K 5x10,2x1 A 4 1000 Stück TECKENTRUP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrkantscheibe K 5x10,2 x1 R 88129 A 4
Sperrkantscheibe K 5x10,2 x1 R 88129 A 4
Artikel-Nr.:
     1498C-8000229075
Hersteller:
     Teckentrup
Herst.-Nr.:
     881299400050000
EAN/GTIN:
     4043952669754
Suchbegriffe:
Edelstahl-Sperrkantscheibe
Rippenscheibe
Sperrkantring
Sperrkantscheibe
Artikel 88129 A 4 Form K TECKENTRUP-Sperrkantscheiben · mit Kontaktzähnen - Abmessung: K 5x10,2 x1 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88129.940· Normart: REYHER-Artikel 88129
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
TECKENTRUP-Sperrkantscheiben, K = mit Kontaktzähnen
Form:
SK-K
Marke:
TECKENTRUP
Ø:
5 mm
Norm:
REYHER-Artikel 88129
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: sperrkantring a4, sperrkantring, teckentrup sperrkantring, Reyher, Scheibe, Scheiben, Sicherungsscheibe, Spannscheiben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1000
Frei Haus
ab € 0,0753*
€ 0,0931*
7 Tage
7000
1000
€ 4,90*
ab € 0,076*
€ 0,0939*
14 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,0922*
€ 0,1129*
6 Tage
9000
1000
€ 5,99*
ab € 0,1094*
€ 0,1335*
Lager 1498
9000
1000
€ 5,50*
ab € 0,113*
€ 0,137*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,113*
€ 0,13447
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 137,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Teckentrup
881299470050000
ab € 0,2283*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.