Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrkantscheibe R 88129 K 10x20,25x1,6 Federst. zinklamellenb. 250St TECKENTRUP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrkantscheibe K 10x20,25x1,6 R 88129 Federstahl zinklamellenbeschichtet
Sperrkantscheibe K 10x20,25x1,6 R 88129 Federstahl zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     1498C-8000229072
Hersteller:
     Teckentrup
Herst.-Nr.:
     881290309100000
EAN/GTIN:
     4043952669723
Suchbegriffe:
Rippenscheibe
Sperrkantring
Sperrkantscheibe
teckentrup sperrkantring
Artikel 88129 Federstahl Form K zinklamellenbesch. TECKENTRUP-Sperrkantscheiben für Fkl. bis 10.9 · mit Kontaktzähnen - Abmessung: K 10x20,25x1,6 VE=K (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88129.030· Normart: REYHER-Artikel 88129
Weitere Informationen:
Oberfläche:
zinklamellenbesch.
Typenbezeichnung:
TECKENTRUP-Sperrkantscheiben, für Schrauben mit Fkl. = 10.9,
Marke:
TECKENTRUP
Form:
SK-K
Ø:
10 mm
Norm:
REYHER-Artikel 88129
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: sperrkantring, Reyher, Scheibe, Scheiben, Sicherungsscheibe, Spannscheiben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
250
€ 9,00*
ab € 0,0545*
€ 0,0751*
6 Tage
3750
250
€ 5,99*
ab € 0,0689*
€ 0,0939*
2 Tage
2625
250
€ 5,59*
ab € 0,0713*
€ 0,0958*
7 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,99*
ab € 0,0739*
€ 0,0992*
Lager 1498
3750
250
€ 5,50*
ab € 0,0782*
€ 0,1042*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1042*
€ 0,124
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1022*
€ 0,12162
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0976*
€ 0,11614
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,094*
€ 0,11186
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0892*
€ 0,10615
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0782*
€ 0,09306
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 26,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Teckentrup
090750
ab € 0,0527*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.