Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrkantscheibe R 88129 K 6x12,2x1,2 Federst. zinklamellenb. 250St TECKENTRUP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrkantscheibe K 6x12,2 x1,2 R 88129 Federstahl zinklamellenbeschichtet
Sperrkantscheibe K 6x12,2 x1,2 R 88129 Federstahl zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     1498C-8000229070
Hersteller:
     Teckentrup
Herst.-Nr.:
     881290309060000
EAN/GTIN:
     4043952669709
Suchbegriffe:
Rippenscheibe
Sperrkantring
Sperrkantscheibe
sperrkantscheibe 6x11,8
Artikel 88129 Federstahl Form K zinklamellenbesch. TECKENTRUP-Sperrkantscheiben für Fkl. bis 10.9 · mit Kontaktzähnen - Abmessung: K 6x12,2 x1,2 VE=K (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88129.030· Normart: REYHER-Artikel 88129
Weitere Informationen:
Oberfläche:
zinklamellenbesch.
Typenbezeichnung:
TECKENTRUP-Sperrkantscheiben, für Schrauben mit Fkl. = 10.9,
Marke:
TECKENTRUP
Form:
SK-K
Ø:
6 mm
Norm:
REYHER-Artikel 88129
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: sperrkantring, teckentrup sperrkantring, Reyher, Scheibe, Scheiben, Sicherungsscheibe, Spannscheiben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6750
250
€ 5,99*
ab € 0,0308*
€ 0,0436*
2 Tage
4550
250
€ 5,59*
ab € 0,0318*
€ 0,0445*
7 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,99*
ab € 0,0334*
€ 0,0465*
14 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0362*
€ 0,0504*
Lager 1498
6500
250
€ 5,50*
ab € 0,0397*
€ 0,0549*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0549*
€ 0,06533
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0544*
€ 0,06474
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0514*
€ 0,06117
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0496*
€ 0,05902
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0476*
€ 0,05664
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0397*
€ 0,04724
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 13,725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.