Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrkantscheibe R 88129 K 5x10,2x1 Federst. zinklamellenb. 250St. TECKENTRUP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrkantscheibe K 5x10,2 x1 R 88129 Federstahl zinklamellenbeschichtet
Sperrkantscheibe K 5x10,2 x1 R 88129 Federstahl zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     1498C-8000229069
Hersteller:
     Teckentrup
Herst.-Nr.:
     881290309050000
EAN/GTIN:
     4043952669693
Suchbegriffe:
Rippenscheibe
Sperrkantring
Sperrkantscheibe
s5x10,2 sperrkantscheibe
Artikel 88129 Federstahl Form K zinklamellenbesch. TECKENTRUP-Sperrkantscheiben für Fkl. bis 10.9 · mit Kontaktzähnen - Abmessung: K 5x10,2 x1 VE=K (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88129.030· Normart: REYHER-Artikel 88129
Weitere Informationen:
Oberfläche:
zinklamellenbesch.
Typenbezeichnung:
TECKENTRUP-Sperrkantscheiben, für Schrauben mit Fkl. = 10.9,
Marke:
TECKENTRUP
Form:
SK-K
Ø:
5 mm
Norm:
REYHER-Artikel 88129
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: sperrkantring, teckentrup sperrkantring, Reyher, Scheibe, Scheiben, Sicherungsscheibe, Spannscheiben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
250
€ 9,00*
ab € 0,0223*
€ 0,0316*
7 Tage
4000
250
€ 4,90*
ab € 0,0281*
€ 0,0394*
6 Tage
5750
250
€ 5,99*
ab € 0,028*
€ 0,04*
2 Tage
4025
250
€ 5,59*
ab € 0,029*
€ 0,0408*
Lager 1498
5750
250
€ 6,95*
ab € 0,0368*
€ 0,0513*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0513*
€ 0,06105
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0476*
€ 0,05664
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,046*
€ 0,05474
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0443*
€ 0,05272
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 12,825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Teckentrup
090720
ab € 0,0204*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.