Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrkantscheibe R 88129 K 12x24,25x1,6 Federst. zinklamellenb. 500St TECKENTRUP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrkantscheibe K 12x24,25x1,6 R 88129 Federstahl zinklamellenbeschichtet
Sperrkantscheibe K 12x24,25x1,6 R 88129 Federstahl zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     1498C-8000229067
Hersteller:
     Teckentrup
Herst.-Nr.:
     881290300120000
EAN/GTIN:
     4043952669679
Suchbegriffe:
Rippenscheibe
Sperrkantring
Sperrkantscheibe
sperrkantscheiben federstahl k 12x2...
Artikel 88129 Federstahl Form K zinklamellenbesch. TECKENTRUP-Sperrkantscheiben für Fkl. bis 10.9 · mit Kontaktzähnen - Abmessung: K 12x24,25x1,6 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88129.030· Normart: REYHER-Artikel 88129
Weitere Informationen:
Oberfläche:
zinklamellenbesch.
Typenbezeichnung:
TECKENTRUP-Sperrkantscheiben, für Schrauben mit Fkl. = 10.9,
Marke:
TECKENTRUP
Form:
SK-K
Ø:
12 mm
Norm:
REYHER-Artikel 88129
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: sperrkantring, teckentrup sperrkantring, Reyher, Scheibe, Scheiben, Sicherungsscheibe, Spannscheiben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
13000
500
€ 5,99*
ab € 0,1224*
€ 0,1546*
2 Tage
9100
500
€ 5,59*
ab € 0,1259*
€ 0,1569*
Lager 1498
13000
500
€ 5,50*
ab € 0,1282*
€ 0,1602*
4 Tage
13000
500
Frei Haus
ab € 0,1247*
€ 0,1608*
7 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,1315*
€ 0,1635*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1602*
€ 0,19064
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1572*
€ 0,18707
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1492*
€ 0,17755
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1452*
€ 0,17279
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1282*
€ 0,15256
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 80,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.