Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrkantscheibe R 88129 K 5x10,2x1 Federst. zinklamellenb. 1000St. TECKENTRUP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrkantscheibe K 5x10,2 x1 R 88129 Federstahl zinklamellenbeschichtet
Sperrkantscheibe K 5x10,2 x1 R 88129 Federstahl zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     1498C-8000229063
Hersteller:
     Teckentrup
Herst.-Nr.:
     881290300050000
EAN/GTIN:
     4043952669631
Suchbegriffe:
Rippenscheibe
Sperrkantring
Sperrkantscheibe
s5x10,2 sperrkantscheibe
Artikel 88129 Federstahl Form K zinklamellenbesch. TECKENTRUP-Sperrkantscheiben für Fkl. bis 10.9 · mit Kontaktzähnen - Abmessung: K 5x10,2 x1 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88129.030· Normart: REYHER-Artikel 88129
Weitere Informationen:
Oberfläche:
zinklamellenbesch.
Typenbezeichnung:
TECKENTRUP-Sperrkantscheiben, für Schrauben mit Fkl. = 10.9,
Marke:
TECKENTRUP
Form:
SK-K
Ø:
5 mm
Norm:
REYHER-Artikel 88129
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: sperrkantring, teckentrup sperrkantring, Reyher, Scheibe, Scheiben, Sicherungsscheibe, Spannscheiben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
16000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0257*
€ 0,034*
1 Tag
11200
1000
€ 5,59*
ab € 0,0267*
€ 0,0348*
6 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0277*
€ 0,0363*
3 Tage
16000
2000
Frei Haus
ab € 0,026*
€ 0,0366*
Lager 1498
16000
1000
€ 5,50*
ab € 0,028*
€ 0,0369*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0369*
€ 0,04391
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 36,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.