Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrkantscheibe R 88126 Z 10x16,1x1,6 Federst. zinklamellenb. 250St. TECKENTRUP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrkantscheibe Z 10x16,1x1,6 R 88126 Federstahl zinklamellenbeschichtet
Sperrkantscheibe Z 10x16,1x1,6 R 88126 Federstahl zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     1498C-8000229059
Hersteller:
     Teckentrup
Herst.-Nr.:
     881260309100000
EAN/GTIN:
     4043952669594
Suchbegriffe:
Rippenscheibe
Sperrkantring
Sperrkantscheibe
teckentrup sperrkantring
Artikel 88126 Federstahl Form Z zinklamellenbesch. TECKENTRUP-Sperrkantscheiben für Zyl.-Schrauben mit Fkl. 8.8/10.9 - Abmessung: Z 10x16,1x1,6 VE=K (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88126.030· Normart: REYHER-Artikel 88126
Weitere Informationen:
Oberfläche:
zinklamellenbesch.
Typenbezeichnung:
TECKENTRUP-Sperrkantscheiben, für Schrauben mit Fkl. 8.8/10.
Marke:
TECKENTRUP
Form:
SK-Z
Ø:
10 mm
Norm:
REYHER-Artikel 88126
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: sperrkantring, Reyher, Scheibe, Scheiben, Sicherungsscheibe, Spannscheiben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
250
€ 9,00*
ab € 0,0499*
€ 0,0681*
5 Tage
2000
250
€ 5,99*
ab € 0,0623*
€ 0,085*
1 Tag
1400
250
€ 5,59*
ab € 0,064*
€ 0,0865*
6 Tage
2000
250
€ 7,99*
ab € 0,0671*
€ 0,0902*
Lager 1498
2000
250
€ 5,45*
ab € 0,0716*
€ 0,0967*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0967*
€ 0,11507
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0936*
€ 0,11138
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0904*
€ 0,10758
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0866*
€ 0,10305
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0839*
€ 0,09984
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0716*
€ 0,0852
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 24,175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Teckentrup
090650
ab € 0,0472*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.