Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrkantscheibe R 88126 Z 8x12,7x1,4 Federst. zinklamellenb. 250St TECKENTRUP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrkantscheibe Z 8x12,7x1,4 R 88126 Federstahl zinklamellenbeschichtet
Sperrkantscheibe Z 8x12,7x1,4 R 88126 Federstahl zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     1498C-8000229058
Hersteller:
     Teckentrup
Herst.-Nr.:
     881260309080000
EAN/GTIN:
     4043952669587
Suchbegriffe:
Rippenscheibe
Sperrkantring
Sperrkantscheibe
sperrkantring 8x22,25
Artikel 88126 Federstahl Form Z zinklamellenbesch. TECKENTRUP-Sperrkantscheiben für Zyl.-Schrauben mit Fkl. 8.8/10.9 - Abmessung: Z 8x12,7x1,4 VE=K (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88126.030· Normart: REYHER-Artikel 88126
Weitere Informationen:
Oberfläche:
zinklamellenbesch.
Typenbezeichnung:
TECKENTRUP-Sperrkantscheiben, für Schrauben mit Fkl. 8.8/10.
Marke:
TECKENTRUP
Form:
SK-Z
Ø:
8 mm
Norm:
REYHER-Artikel 88126
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: sperrkantring, teckentrup sperrkantring, Reyher, Scheibe, Scheiben, Sicherungsscheibe, Spannscheiben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
250
€ 9,00*
ab € 0,0338*
€ 0,0462*
5 Tage
1000
250
€ 5,99*
ab € 0,0422*
€ 0,0576*
1 Tag
700
250
€ 5,59*
ab € 0,0434*
€ 0,0588*
6 Tage
1000
250
€ 7,99*
ab € 0,0453*
€ 0,0614*
Lager 1498
1000
250
€ 5,45*
ab € 0,0515*
€ 0,0696*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0696*
€ 0,08282
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0689*
€ 0,08199
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,066*
€ 0,07854
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0631*
€ 0,07509
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0606*
€ 0,07211
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0515*
€ 0,06129
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 17,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Teckentrup
090640
ab € 0,0311*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.