Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrkantscheibe R 88126 Z 6x 9,9x1,4 Federst. zinklamellenb. 1000St. TECKENTRUP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrkantscheibe Z 6x 9,9x1,4 R 88126 Federstahl zinklamellenbeschichtet
Sperrkantscheibe Z 6x 9,9x1,4 R 88126 Federstahl zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     1498C-8000229052
Hersteller:
     Teckentrup
Herst.-Nr.:
     881260300060000
EAN/GTIN:
     4043952669525
Suchbegriffe:
Rippenscheibe
Sperrkantring
Sperrkantscheibe
sperrkantscheibe 6x11,8
Artikel 88126 Federstahl Form Z zinklamellenbesch. TECKENTRUP-Sperrkantscheiben für Zyl.-Schrauben mit Fkl. 8.8/10.9 - Abmessung: Z 6x 9,9x1,4 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88126.030· Normart: REYHER-Artikel 88126
Weitere Informationen:
Oberfläche:
zinklamellenbesch.
Typenbezeichnung:
TECKENTRUP-Sperrkantscheiben, für Schrauben mit Fkl. 8.8/10.
Marke:
TECKENTRUP
Form:
SK-Z
Ø:
6 mm
Norm:
REYHER-Artikel 88126
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: sperrkantring, teckentrup sperrkantring, Reyher, Scheibe, Scheiben, Sicherungsscheibe, Spannscheiben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6000
1000
€ 5,99*
ab € 0,026*
€ 0,0341*
1 Tag
4200
1000
€ 5,59*
ab € 0,0267*
€ 0,0348*
6 Tage
6000
1000
€ 7,99*
ab € 0,028*
€ 0,0364*
Lager 1498
6000
1000
€ 5,45*
ab € 0,0285*
€ 0,0372*
3 Tage
6000
2000
Frei Haus
ab € 0,0267*
€ 0,0372*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0325*
€ 0,03868
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0285*
€ 0,03392
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 37,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.