Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrkantscheibe R 88125 B 8x22,25x1,9 A 4 500 Stück TECKENTRUP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrkantscheibe B 8x22,25x1,9 R 88125 A 4
Sperrkantscheibe B 8x22,25x1,9 R 88125 A 4
Artikel-Nr.:
     1498C-8000229050
Hersteller:
     Teckentrup
Herst.-Nr.:
     881259400080000
EAN/GTIN:
     4043952669501
Suchbegriffe:
Edelstahl-Sperrkantscheibe
Rippenscheibe
Sperrkantring
Sperrkantscheibe
Artikel 88125 A 4 Form B TECKENTRUP-Sperrkantscheiben für große Druckflächen - Abmessung: B 8x22,25x1,9 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88125.940· Normart: REYHER-Artikel 88125
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
TECKENTRUP-Sperrkantscheiben, B (breit) = für große Druckflä
Form:
SK-B
Marke:
TECKENTRUP
Ø:
8 mm
Norm:
REYHER-Artikel 88125
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: sperrkantring 8x22,25, sperrkantring, teckentrup sperrkantring, Reyher, Scheibe, Scheiben, Sicherungsscheibe, Spannscheiben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5000
500
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,31*
2 Tage
unbekannt
500
Frei Haus
ab € 0,2601*
€ 0,3101*
5 Tage
5000
500
€ 5,99*
ab € 0,2654*
€ 0,318*
1 Tag
3500
500
€ 5,59*
ab € 0,2728*
€ 0,3228*
Lager 1498
5000
500
€ 5,45*
ab € 0,29*
€ 0,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 170,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Teckentrup
881259470080000
ab € 0,7189*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.