Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrkantscheibe R 88125 B 8x22,25x1,9 Federst. zinklamellenb. 1000St TECKENTRUP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrkantscheibe B 8x22,25x1,9 R 88125 Federstahl zinklamellenbeschichtet
Sperrkantscheibe B 8x22,25x1,9 R 88125 Federstahl zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     1498C-8000229042
Hersteller:
     Teckentrup
Herst.-Nr.:
     881250300080000
EAN/GTIN:
     4043952669426
Suchbegriffe:
Rippenscheibe
Sperrkantring
Sperrkantscheibe
sperrkantring 8x22,25
Artikel 88125 Federstahl Form B zinklamellenbesch. TECKENTRUP-Sperrkantscheiben für Fkl. 10.9/12.9 · für große Druckfl. - Abmessung: B 8x22,25x1,9 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88125.030· Normart: REYHER-Artikel 88125
Weitere Informationen:
Oberfläche:
zinklamellenbesch.
Typenbezeichnung:
TECKENTRUP-Sperrkantscheiben, für Schrauben mit Fkl. 10.9/12
Marke:
TECKENTRUP
Form:
SK-B
Ø:
8 mm
Norm:
REYHER-Artikel 88125
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: sperrkantring, teckentrup sperrkantring, Reyher, Scheibe, Scheiben, Sicherungsscheibe, Spannscheiben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0818*
€ 0,1014*
2 Tage
7000
1000
€ 5,59*
ab € 0,0842*
€ 0,1031*
Lager 1498
11000
1000
€ 5,50*
ab € 0,0848*
€ 0,1041*
4 Tage
11000
1000
Frei Haus
ab € 0,0831*
€ 0,1045*
7 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0884*
€ 0,1075*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1041*
€ 0,12388
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1033*
€ 0,12293
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0978*
€ 0,11638
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0952*
€ 0,11329
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0848*
€ 0,10091
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 104,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.