Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe R 88100 13x 26x1,75 Stahl galv.verz. 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe R 88100 13x 26x1,75 Stahl galv.verz. 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000228408
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     881000100130000
EAN/GTIN:
     4043952665190
Suchbegriffe:
Kegelpfanne
Kugelscheibe
Reyher
Scheibe
Artikel 88100 Stahl galvanisch verzinkt Scheiben Artikel 1 (ähnl. DIN 134) Produktklasse C (g) - Abmessung: 13 x 26 x1,75 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 13mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 88100.010· Normart: REYHER-Artikel 88100· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
13 mm
Außen-Ø:
26 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Ausführung:
Scheiben "Artikel 1" (~ DIN 134), Produktklasse C (g)
Stärke:
1,75 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0522*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0739*
€ 0,08794
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0734*
€ 0,08735
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0696*
€ 0,08282
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0673*
€ 0,08009
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0646*
€ 0,07687
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0522*
€ 0,06212
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.