Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe R 88100 10x 20x1,5 Stahl galv.verz. 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe R 88100 10x 20x1,5 Stahl galv.verz. 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000228405
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     881000100100000
EAN/GTIN:
     4043952665176
Suchbegriffe:
Kegelpfanne
Kugelscheibe
Reyher
Scheibe
Artikel 88100 Stahl galvanisch verzinkt Scheiben Artikel 1 (ähnl. DIN 134) Produktklasse C (g) - Abmessung: 10 x 20 x1,5 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 88100.010· Normart: REYHER-Artikel 88100· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
10 mm
Außen-Ø:
20 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Ausführung:
Scheiben "Artikel 1" (~ DIN 134), Produktklasse C (g)
Stärke:
1,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0348*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0497*
€ 0,05914
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0491*
€ 0,05843
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0453*
€ 0,05391
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.