Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe R 88100 19,5x 39x2,5 Stahl 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe R 88100 19,5x 39x2,5 Stahl 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000228386
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     881000000195000
EAN/GTIN:
     4043952664971
Suchbegriffe:
Kegelpfanne
Kugelscheibe
Reyher
Scheibe
Artikel 88100 Stahl Scheiben Artikel 1 (ähnl. DIN 134) Produktklasse C (g) - Abmessung: 19,5x 39 x2,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 19,5mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 88100.000· Normart: REYHER-Artikel 88100· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
19,5 mm
Außen-Ø:
39 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Scheiben "Artikel 1" (~ DIN 134), Produktklasse C (g)
Stärke:
2,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1462*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2012*
€ 0,23943
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1992*
€ 0,23705
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1892*
€ 0,22515
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1822*
€ 0,21682
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1772*
€ 0,21087
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1462*
€ 0,17398
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.