Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe R 88100 17,5x 35x2 Stahl 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe R 88100 17,5x 35x2 Stahl 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000228385
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     881000000175000
EAN/GTIN:
     4043952664964
Suchbegriffe:
Kegelpfanne
Kugelscheibe
Reyher
Scheibe
Artikel 88100 Stahl Scheiben Artikel 1 (ähnl. DIN 134) Produktklasse C (g) - Abmessung: 17,5x 35 x2 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 17,5mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 88100.000· Normart: REYHER-Artikel 88100· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
17,5 mm
Außen-Ø:
35 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Scheiben "Artikel 1" (~ DIN 134), Produktklasse C (g)
Stärke:
2 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0814*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1117*
€ 0,13292
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1114*
€ 0,13257
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1058*
€ 0,1259
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0989*
€ 0,11769
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,09687
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.