Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe R 88100 11,5x 23x1,5 Stahl 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe R 88100 11,5x 23x1,5 Stahl 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000228382
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     881000000115000
EAN/GTIN:
     4043952664933
Suchbegriffe:
Kegelpfanne
Kugelscheibe
Reyher
Scheibe
Artikel 88100 Stahl Scheiben Artikel 1 (ähnl. DIN 134) Produktklasse C (g) - Abmessung: 11,5x 23 x1,5 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 11,5mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 88100.000· Normart: REYHER-Artikel 88100· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
11,5 mm
Außen-Ø:
23 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Scheiben "Artikel 1" (~ DIN 134), Produktklasse C (g)
Stärke:
1,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0437*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0622*
€ 0,07402
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0617*
€ 0,07342
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0585*
€ 0,06962
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0566*
€ 0,06735
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0545*
€ 0,06486
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.