Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuffe R 88088 rund IG M8x20x11 Stahl galv.verz. durchg. IG 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmuffe R 88088 rund IG M8x20x11 Stahl galv.verz. durchg. IG 100St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000226767
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     880880100080020
EAN/GTIN:
     4043952661185
Suchbegriffe:
Verbindungsmuffe für Gewindestange
Verbindungsmuffe für Gewindestäbe
verbindungsmuffe für gewindestange ...
verbindungsmuffe für gewindestange
Artikel 88088 Stahl galvanisch verzinkt Verbindungsmuffen · rund · durchgehendes Innengewinde - Abmessung: M 8 x 20 x 11 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88088.010· Normart: REYHER-Artikel 88088
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Verbindungsmuffen, rund, durchgehendes Innengewinde
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
REYHER-Artikel 88088
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Hohlraumdübel, Mutter, Muttern, Sonstige, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1069*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1529*
€ 0,18195
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1499*
€ 0,17838
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1429*
€ 0,17005
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1379*
€ 0,1641
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1329*
€ 0,15815
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1069*
€ 0,12721
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.