Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuffe R 88088 rund IG M6x30x10 Stahl galv.verz. durchg. IG 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmuffe R 88088 rund IG M6x30x10 Stahl galv.verz. durchg. IG 100St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000226765
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     880880100060030
EAN/GTIN:
     4043952661161
Suchbegriffe:
Verbindungsmuffe für Gewindestange
Verbindungsmuffe für Gewindestäbe
verbindungsmuffe für gewindestange ...
verbindungsmuffe für gewindestange
Artikel 88088 Stahl galvanisch verzinkt Verbindungsmuffen · rund · durchgehendes Innengewinde - Abmessung: M 6 x 30 x 10 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88088.010· Normart: REYHER-Artikel 88088
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Verbindungsmuffen, rund, durchgehendes Innengewinde
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
REYHER-Artikel 88088
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Hohlraumdübel, Mutter, Muttern, Sonstige, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1351*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1911*
€ 0,22741
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1871*
€ 0,22265
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1781*
€ 0,21194
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1711*
€ 0,20361
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1651*
€ 0,19647
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1351*
€ 0,16077
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.