Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilsicherungsscheibe R 88032 HLB- 4 Stahl zinklamellenb. breit 200St. HEICO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilsicherungsscheibe HLB- 4 R 88032 Stahl zinklamellenbesch. breit
Keilsicherungsscheibe HLB- 4 R 88032 Stahl zinklamellenbesch. breit
Artikel-Nr.:
     1498C-8000226597
Hersteller:
     HEICO
Herst.-Nr.:
     880320340040000
EAN/GTIN:
     4043952790519
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
keilsicherungsscheiben heico
Artikel 88032 St.verg. zinklamellenbeschichtet · breit Heico-Lock-Scheiben · vergrößerte Auflage (Keilsicherungsscheibenpaare) - Abmessung: HLB- 4 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88032.034· Normart: REYHER-Artikel 88032
Weitere Informationen:
Oberfläche:
zinklamellenbesch.
Typenbezeichnung:
HEICO-LOCK Keilsicherungsscheiben, paarweise verbunden, HLB
Form:
HLB
Marke:
HEICO
Ø:
4 mm
Norm:
REYHER-Artikel 88032
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: keilsicherungsscheiben, Reyher, Scheibe, Scheiben, Sicherungsscheibe, Spannscheiben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 0,3814*
€ 0,4714*
6 Tage
400
200
€ 5,99*
ab € 0,4868*
€ 0,6016*
2 Tage
280
200
€ 5,59*
ab € 0,5006*
€ 0,6106*
Lager 1498
400
200
€ 5,45*
ab € 0,508*
€ 0,618*
4 Tage
400
200
Frei Haus
ab € 0,5005*
€ 0,6203*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,618*
€ 0,73542
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,578*
€ 0,68782
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,568*
€ 0,67592
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,508*
€ 0,60452
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 123,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nord-Lock
881320340040000
ab € 0,1952*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.