Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zierkappe R 88006 f.ISR 20x12 /4-4,5 Ku. hellbraun 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zierkappe R 88006 f.ISR 20x12 /4-4,5 Ku. hellbraun 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000226554
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     880066400200000
EAN/GTIN:
     4043952659434
Suchbegriffe:
Abdeckkappen
Abdeckung
Kappe
Reyher
Artikel 88006 Kunststoff ISR · hellbraun Zierkappen für Senkschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: 20 x12 /4-4,5 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 20mm· Gruppencode: 88006.640· Normart: REYHER-Artikel 88006
Weitere Informationen:
Farbe:
Ohne Oberflächenangabe
passend für:
Zierkappen für Senkschrauben mit Innensechsrund-Antrieb T
Ausführung:
Zierkappen für Senkschrauben mit Innensechsrund-Antrieb T
Typ:
ISR
Marke:
REYHER
Material:
Kunststoff
Durchmesser:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0224*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,03*
€ 0,0357
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0268*
€ 0,03189
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.