Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zierkappe R 88004 f.PH 2x 12/3,5-5 Ku. hellbraun 1000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zierkappe R 88004 f.PH 2x 12/3,5-5 Ku. hellbraun 1000St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000226546
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     880046400020000
EAN/GTIN:
     4043952659359
Suchbegriffe:
Abdeckkappen
Abdeckung
Kappe
Reyher
Artikel 88004 Kunststoff KS-H · hellbraun Zierkappen für Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: 2 x 12 / 3,5-5 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 2mm· Gruppencode: 88004.640· Normart: REYHER-Artikel 88004
Weitere Informationen:
Farbe:
Ohne Oberflächenangabe
passend für:
Zierkappen für Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Ausführung:
Zierkappen für Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Typ:
H
Marke:
REYHER
Material:
Kunststoff
Durchmesser:
2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0202*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0251*
€ 0,02987
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.