|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000226450 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 839348040500000 EAN/GTIN: 4051426722881 |
| |
|
|  |  |
 | ASME B 18.2.2 Grade 5 (~8) UNC Hex cap screws · Sechskantmuttern mit mit UNC-Gewinde - Abmessung: 1/2 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 83934.804 · Normart: REYHER-Artikel 83934 Weitere Informationen:  |  | Gewinde: | 1/2 ″ | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | UNC | Ausführung: | Hex nuts Sechskantmuttern mit UNC-Gewinde | Norm: | REYHER-Artikel 83934 | Werkstoff: | Grade 5 (~8) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 100 |  | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0453* | € 0,0657* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 100 |  | pro Box | € 5,59* | ab € 0,052* | € 0,0738* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 100 |  | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0503* | € 0,0739* |  |  |  | | 11 Tage |  | | 100 |  | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0543* | € 0,0767* |  |  |  | Lager 1498 | |  | | 100 |  | pro Box | € 6,95* | ab € 0,072* | € 0,0998* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,072* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 9,98* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|