Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter R 83934 UNF-Gewinde 3/8 Grade 8 (~10) 100 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000226434
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     839341050380000
EAN/GTIN:
     4051426723116
Suchbegriffe:
DIN 934 zoll
Sechskantmutter DIN 934 zoll
Sechskantmutter ohne Norm
UNC-Maschinenschrauben
ASME B 18.2.2 Grade 8 (~10) UNF Hex cap screws · Sechskantmuttern mit mit UNF-Gewinde - Abmessung: 3/8 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 83934.105 · Normart: REYHER-Artikel 83934
Weitere Informationen:
Gewinde:
3/8 ″
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
UNF
Ausführung:
Hex nuts Sechskantmuttern mit UNF-Gewinde
Norm:
REYHER-Artikel 83934
Werkstoff:
Grade 8 (~10)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1300
100
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,0477*
€ 0,0697*
2 Tage
980
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,052*
€ 0,0738*
4 Tage
1400
100
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0502*
€ 0,0741*
7 Tage
1400
100
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,0544*
€ 0,077*
Lager 1498
1400
100
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 0,0714*
€ 0,1013*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,1013*
€ 0,12055
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,0956*
€ 0,11376
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0925*
€ 0,11008
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,0878*
€ 0,10448
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,0833*
€ 0,09913
pro Kartonage
ab 500000 Kartonagen
€ 0,0714*
€ 0,08497
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0714* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 10,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.