|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000226427 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 839341041000000 EAN/GTIN: 4051426722812 |
| |
|
|  |  |
 | ASME B 18.2.2 Grade 8 (~10) UNC Hex cap screws · Sechskantmuttern mit mit UNC-Gewinde - Abmessung: 1 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 83934.104 · Normart: REYHER-Artikel 83934 Weitere Informationen:  |  | Gewinde: | 1 ″ | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | UNC | Ausführung: | Hex nuts Sechskantmuttern mit UNC-Gewinde | Norm: | REYHER-Artikel 83934 | Werkstoff: | Grade 8 (~10) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 25 |  | € 4,30* | ab € 0,8189* | € 1,1177* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 25 |  | € 5,59* | ab € 0,9328* | € 1,2228* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 25 |  | € 5,99* | ab € 0,9069* | € 1,2237* |  |  |  | | 11 Tage |  | | 25 |  | € 7,99* | ab € 0,9594* | € 1,2394* |  |  |  | Lager 1498 | |  | | 25 |  | € 5,45* | ab € 1,00* | € 1,30* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 32,50* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|