Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgleichsscheibe R 82044 AF M24 P2 Stahl feuerverz. 1 Stück LINDAPTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausgleichsscheibe AF M 24 P2 R 82044 Stahl feuerverzinkt
Ausgleichsscheibe AF M 24 P2 R 82044 Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1498C-8000225575
Hersteller:
     Lindapter
Herst.-Nr.:
     820440200240000
EAN/GTIN:
     5051324000110
Suchbegriffe:
Ausgleichsscheiben
Reyher
Scheibe
Scheiben
Artikel 82044 Stahl AF-P 2 feuerverzinkt LINDAPTER-Ausgleichsscheiben AF-P 2 · Dicke = 10 mm - Abmessung: AF M 24 P2 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 82044.020
Weitere Informationen:
Oberfläche:
feuerverzinkt
Typenbezeichnung:
LINDAPTER-Ausgleichscheiben AF-P 2, Dicke = 10 mm
Marke:
LINDAPTER
Form:
AF-P 2
Ø:
24 mm
Norm:
REYHER-Artikel 82044
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 9,4365*
€ 13,2665*
5 Tage
84
1
€ 5,99*
ab € 9,6368*
€ 13,6425*
10
Frei Haus
ab € 11,1932*
€ 13,8232*
1 Tag
59
1
€ 5,59*
ab € 9,9299*
€ 13,8599*
Lager 1498
84
1
€ 5,45*
ab € 11,87*
€ 16,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.