Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter DIN 80705 flach M16x 1,5 14 H galv.verz. gelb 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mutter DIN 80705 flach M16x 1,5 14 H galv.verz. gelb 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000225306
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     807050650160150
EAN/GTIN:
     4043952615881
Suchbegriffe:
DIN 80705
Sechskantmutter DIN 80705
din 80705 m16x1,5
din 80705
DIN 80705 14 H Fein galv. verz. gelb Flache Muttern mit kleinen SW · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 16 x 1,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 80705.065· Normart: DIN 80705
Weitere Informationen:
Gewinde:
16 mm
Oberfläche:
galv. verz. gelb
Form:
Fein
Ausführung:
Flache Muttern mit kleinen Schlüsselweiten, Reihe 2 = metris
Norm:
DIN 80705
Werkstoff:
14 H
Weitere Suchbegriffe: din 80705 m16x15, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4835*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6335*
€ 0,75387
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6235*
€ 0,74197
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6035*
€ 0,71817
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5835*
€ 0,69437
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5735*
€ 0,68247
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4835*
€ 0,57537
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.