Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantbohrschraube ISO 15480 Bund ST 6,3x45 Stahl gehärtet galv.verz. 250St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantbohrschraube ISO 15480 Bund ST 6,3x45 Stahl gehärtet galv.verz. 250St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000224732
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     154800100063045
EAN/GTIN:
     4051426709561
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN EN ISO 15480
Bohrschraube ISO 15480
DIN EN ISO 15480
ISO 15480
~ISO 15480 Stahl · geh. galvanisch verzinkt Sechskant-Bohrschrauben mit Bund · mit Blechschraubengewinde - Abmessung: ST 6,3 x 45 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 15480.010· Normart: ISO 15480· Produkt-Typbezeichnung: Sechskant-Bohrschrauben mit Bund, mit Blechschraubengewinde
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Länge:
45 mm
Material:
galvanisch verzinkt / Stahl, geh.
Durchmesser:
6,3 mm
Weitere Suchbegriffe: iso 15480 stahl, bohrschraube din en iso 15480, Bohrschraube, Kreuzschlitzschraube, Reyher, Schrauben, Selbstbohrschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0712*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0973*
€ 0,11579
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0962*
€ 0,11448
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,092*
€ 0,10948
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0882*
€ 0,10496
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0862*
€ 0,10258
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0712*
€ 0,08473
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.