Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantbohrschraube ISO 15480 Bund ST 4,8x25 Stahl gehärtet galv.verz. 1000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantbohrschraube ISO 15480 Bund ST 4,8x25 Stahl gehärtet galv.verz. 1000St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000224705
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     154800100048025
EAN/GTIN:
     4051426709295
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN EN ISO 15480
Bohrschraube ISO 15480
DIN EN ISO 15480
ISO 15480
~ISO 15480 Stahl · geh. galvanisch verzinkt Sechskant-Bohrschrauben mit Bund · mit Blechschraubengewinde - Abmessung: ST 4,8 x 25 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 15480.010· Normart: ISO 15480· Produkt-Typbezeichnung: Sechskant-Bohrschrauben mit Bund, mit Blechschraubengewinde
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Länge:
25 mm
Material:
galvanisch verzinkt / Stahl, geh.
Durchmesser:
4,8 mm
Weitere Suchbegriffe: bohrschraube iso 15480 4,8x25, bohrschraube din en iso 15480, iso 15480 stahl, Bohrschraube, Kreuzschlitzschraube, Reyher, Schrauben, Selbstbohrschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0286*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0361*
€ 0,04296
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.