Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantbohrschraube ISO 15480 Bund ST 3,9x13 Stahl gehärtet galv.verz. 1000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantbohrschraube ISO 15480 Bund ST 3,9x13 Stahl gehärtet galv.verz. 1000St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000224688
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     154800100039013
EAN/GTIN:
     4051426709110
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN EN ISO 15480
Bohrschraube ISO 15480
DIN EN ISO 15480
ISO 15480
~ISO 15480 Stahl · geh. galvanisch verzinkt Sechskant-Bohrschrauben mit Bund · mit Blechschraubengewinde - Abmessung: ST 3,9 x 13 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 15480.010· Normart: ISO 15480· Produkt-Typbezeichnung: Sechskant-Bohrschrauben mit Bund, mit Blechschraubengewinde
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Länge:
13 mm
Material:
galvanisch verzinkt / Stahl, geh.
Durchmesser:
3,9 mm
Weitere Suchbegriffe: iso 15480 stahl, bohrschraube din en iso 15480, Bohrschraube, Kreuzschlitzschraube, Reyher, Schrauben, Selbstbohrschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0155*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0212*
€ 0,02523
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0201*
€ 0,02392
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0188*
€ 0,02237
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0155*
€ 0,01845
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.