Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkblechschraube ISO 14586 ISR/Spitze 2,9x 6,5 -C T10 A 2 1000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkblechschraube ISO 14586 ISR/Spitze 2,9x 6,5 -C T10 A 2 1000St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000224588
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     145869230029006
EAN/GTIN:
     4043952745472
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
ISO 14586 A 2 Form C- ISR Senk-Blechschrauben · mit Spitze · mit Innensechsrund - Abmessung: 2,9 x 6,5 -C VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 14586.923
Weitere Informationen:
Länge:
6,5 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund, C = mit Spitze
Form:
Form C
Ø:
2,9 mm
Norm:
ISO 14586
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, Senkblechschraube, iso 14586 a 2, blechschraube din en iso 14586, senkblechschraube torx, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0127*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0155*
€ 0,01845
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,01511
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.