| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000224554 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 145860140048055 EAN/GTIN: 4043952749524 |
| |
|
| | |
| ISO 14586 Stahl · geh. Form F galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben · mit Zapfen · mit Innensechsrund - Abmessung: 4,8 x 55 -F VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 14586.014 Weitere Informationen: | | Länge: | 55 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Typenbezeichnung: | Senkkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund, F = mit Zapfen | Form: | Form F | Ø: | 4,8 mm | Norm: | ISO 14586 | Werkstoff: | Stahl, geh. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, Senkblechschraube, iso 14586 stahl, blechschraube din en iso 14586, senkblechschraube torx, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben |
| | |
| |